東芝
Toshiba 74 フリップフロップ 表面実装 8-Pin SOT-765
仕様
(セット/リセット)プリセット
寸法(mm)
2×2.3×0.7
出力方式
CMOS
入力方式
CMOS, TTL
ピン数(ピン)
8
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-765
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大伝播遅延時間@最大CL
20ns@50pF
ロジック機能
D タイプ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738796
TC7WH74FK
1リール(3000個)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738805
TC7WH74FK
1袋(50個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください