東芝
Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
インバータ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力方式
入力方式
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738848
74HC14D
1リール(2500個)
LSTTL
シュミットトリガ
190ns@50pF
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738857
74HC04D
1袋(50個)
バッファ
CMOS
130ns@50pF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738866
74HC14D
1袋(50個)
LSTTL
シュミットトリガ
190ns@50pF
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738839
74HC04D
1リール(2500個)
バッファ
CMOS
130ns@50pF
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください