東芝
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ
ロジックファミリー
74HC
エレメント数
(入力)1
最大伝播遅延時間@最大CL
165ns@150pF
高レベル出力電流(mA)
-7.8
低レベル出力電流(mA)
7.8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
13.1×7.5×2.25
高さ(mm)
2.25
長さ(mm)
13.1
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1チップ当たりのエレメント数
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738918
74HC540D
1袋(10個)
9
(Max)6
-40~+85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738963
74HC244D
1袋(10個)
10
2~6
(Max)+85
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738893
74HC540D
1リール(2000個)
9
(Max)6
-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
48738909
74HC541D
1リール(2000個)
9
(Max)6
(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
48738927
74HC541D
1袋(10個)
9
(Max)6
(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
48738936
74HC240D
1リール(2000個)
10
(Max)6
-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738945
74HC244D
1リール(2000個)
10
2~6
(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
48738954
74HC240D
1袋(10個)
10
(Max)6
(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください