東芝
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ
長さ(mm)
8.95
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
4
低レベル出力電流(mA)
7.8
高レベル出力電流(mA)
-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
195ns@150pF
ロジックファミリー
74HC
エレメント数
(入力)1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
動作供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738979
74HC125D
1リール(2500個)
-40~+125
(Max)6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738997
74HC125D
1袋(50個)
(Max)+125
(Max)6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738988
74HC126D
1リール(2500個)
(Max)+125
(Max)6
オープン
取扱い終了
返品不可
48739006
74HC126D
1袋(50個)
(Max)+125
2~6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください