東芝
Toshiba 74HCシリーズ デコーダ
仕様
(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3
長さ(mm)
10.2
寸法(mm)
10.2×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
出力方式
CMOS
ピン数(ピン)
16
極性
反転
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
1チップ当たりのエレメント数
34
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
デコーダ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48739015
74HC138D
1リール(2500個)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739024
74HC138D
1袋(50個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください