曜日別特売

Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ

Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ - 東芝Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ - 東芝
トリガー正エッジRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリー74HCロジック機能D タイプ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ピン数(ピン)
出力信号
極性
1チップ当たりのエレメント数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4873906774HC74D1袋(20個)8.95×3.9×1.3814差動反転2
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873908574HC574D1袋(10個)13.1×7.5×2.2520シングルエンド非反転8
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873905874HC74D1リール(2500個)8.95×3.9×1.3814差動反転2
オープン
取扱い終了
返品不可
4873907674HC574D1リール(2000個)13.1×7.5×2.2520シングルエンド非反転8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする