東芝
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
ピン数(ピン)
14
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
ロジックファミリー
74HC
全14種類を絞り込む
ロジック機能
選択してください
AND
NAND
NOR
OR
XOR
内容量
1リール(2500個)
1袋(20個)
1袋(50個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大伝播遅延時間@最大CL
ロジック機能
エレメント数
ゲートあたりの入力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48739137
74HC00D
1リール(2500個)
135ns@50pF
NAND
4
2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739189
74HC00D
1袋(50個)
135ns@50pF
NAND
4
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739216
74HC132D
1袋(20個)
140ns@50pF
NAND
4
2
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48739198
74HC02D
1袋(20個)
95ns@50pF
NOR
4
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48739243
74HC21D
1袋(20個)
125ns@50pF
AND
2
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48739119
74HC86D
1リール(2500個)
180ns@50pF
XOR
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739128
74HC86D
1袋(50個)
180ns@50pF
XOR
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739146
74HC02D
1リール(2500個)
95ns@50pF
NOR
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48739155
74HC08D
1リール(2500個)
135ns@50pF
AND
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48739164
74HC132D
1リール(2500個)
140ns@50pF
NAND
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48739173
74HC32D
1リール(2500個)
135ns@50pF
OR
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739207
74HC08D
1袋(50個)
135ns@50pF
AND
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48739225
74HC32D
1袋(50個)
135ns@50pF
OR
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739234
74HC21D
1リール(2500個)
125ns@50pF
AND
2
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください