東芝
Toshiba オクタルDタイプラッチ
モード
透明
エレメント種類
Dタイプ
1チップ当たりのチャンネル数
8
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
6.5
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロジックファミリー
1チップ当たりのエレメント数
出力方式
動作温度(℃)
動作供給電圧(V)
ビット
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48739347
74LCX573FT
1袋(20個)
74LCX
19
CMOS
(Max)+85
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739706
74VHC573FT
1袋(25個)
74VHC
19
-
-
(Max)5.5
-
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739313
74LCX373FT
1リール(2500個)
74LCX
19
CMOS
(Min)-40
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739329
74LCX373FT
1袋(20個)
74LCX
19
CMOS
(Min)-40
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739338
74LCX573FT
1リール(2500個)
74LCX
19
CMOS
(Min)-40
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48739679
74VHC373FT
1リール(2500個)
74VHC
19
-
-
(Max)5.5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739688
74VHC373FT
1袋(25個)
74VHC
-
-
(Min)-40
-
8bit
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739697
74VHC573FT
1リール(2500個)
74VHC
19
-
-
-
-
AEC-Q100
オープン
取扱い終了
返品不可
48739715
74VHCT573AFT
1リール(2500個)
74VHC
19
-
-
(Max)5.5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48739724
74VHCT573AFT
1袋(25個)
74VHC
19
-
-
-
-
AEC-Q100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください