Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ

Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ - 東芝Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ - 東芝
ロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pF高レベル出力電流(mA)-24低レベル出力電流(mA)24実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1チップ当たりのエレメント数
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4873940874LCX245FT1リール(2500個)18(Max)3.6-40~+85
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873942674LCX245FT1袋(25個)18(Max)3.6-40~+85
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873938374LCX240FT1リール(2500個)10(Max)3.6-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
4873939974LCX244FT1リール(2500個)10(Max)3.6-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4873941774LCX244FT1袋(20個)101.65~3.6(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4873943574LCX240FT1袋(20個)10(Max)3.6(Max)+85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする