曜日別特売

Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ

Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ - 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ - 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ - 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ - 東芝
ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極性
1チップ当たりのエレメント数
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4873973374VHCT540AFT1リール(2500個)反転910.5ns@50pF
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873974974VHCT540AFT1袋(25個)反転910.5ns@50pF
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
4873975874VHCT245AFT1リール(2500個)非反転1811ns@50pF
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4873976774VHCT245AFT1袋(25個)非反転1811ns@50pF
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする