東芝
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
出力方式
TTL
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
インバータ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48739959
74VHC04FT
1リール(2500個)
13.5ns@50pF
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740013
74VHC04FT
1袋(50個)
13.5ns@50pF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48739968
74VHC05FT
1リール(2500個)
13.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48739977
74VHCT04AFT
1リール(2500個)
10ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48739986
74VHCT14AFT
1リール(2500個)
12ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48739995
74VHCT14AFT
1袋(50個)
12ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48740004
74VHCT04AFT
1袋(50個)
10ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48740029
74VHC05FT
1袋(50個)
13.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください