東芝
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバスバッファ
(1件のレビュー)
ロジックファミリー
74VHC
エレメント数
(入力)1
高レベル出力電流(mA)
-8
低レベル出力電流(mA)
8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
6.5
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1チップ当たりのエレメント数
最大伝播遅延時間@最大CL
動作温度(℃)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740065
74VHC540FT
1袋(25個)
9
13.5ns@50pF
(Max)+125
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740038
74VHC244FT
1リール(2500個)
10
15ns@50pF
-40~+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740047
74VHC540FT
1リール(2500個)
9
13.5ns@50pF
-40~+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48740056
74VHC244FT
1袋(25個)
10
15ns@50pF
(Max)+125
AEC-Q100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください