東芝
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ
ロジックファミリー
74VHC
エレメント数
(入力)1
1チップ当たりのエレメント数
4
最大伝播遅延時間@最大CL
14.5ns@50pF
高レベル出力電流(mA)
-8
低レベル出力電流(mA)
8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
14
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740099
74VHC126FT
1袋(50個)
(Max)5.5
(Max)+125
AEC-Q100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740074
74VHC125FT
1リール(2500個)
(Max)5.5
-40~+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740083
74VHC126FT
1リール(2500個)
2~5.5
(Max)+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48740108
74VHC125FT
1袋(50個)
(Max)5.5
-40~+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください