東芝
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
デコーダ
出力方式
TTL
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1チップ当たりのエレメント数
動作温度(℃)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740135
74VHC138FT
1リール(2500個)
34
(Min)-40
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740178
74VHC138FT
1袋(50個)
34
(Min)-40
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740117
74VHC139FT
1リール(2500個)
17
(Max)+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48740126
74VHC139FT
1袋(50個)
17
(Max)+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48740144
74VHC238FT
1リール(2500個)
42
(Max)+125
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740153
74VHCT138AFT
1リール(2500個)
36
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740169
74VHCT138AFT
1袋(50個)
36
-
AEC-Q100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740187
74VHC238FT
1袋(50個)
42
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください