東芝
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ
全12種類を絞り込む
ピン数(ピン)
14
16
20
内容量
1リール(2500個)
1袋(25個)
1袋(50個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ロジックファミリー
ロジック機能
入力方式
出力方式
出力信号
トリガー
極性
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
最大伝播遅延時間@最大CL
寸法(mm)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740239
74VHC74FT
1リール(2500個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
CMOS
差動
正エッジ
反転
表面実装
TSSOP
14
2
20ns@50pF
5×4.4×1
(Max)5.5
-
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740248
74VHC74FT
1袋(50個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
CMOS
差動
正エッジ
反転
表面実装
TSSOP
14
2
20ns@50pF
5×4.4×1
-
(Min)-40
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48740284
74VHC374FT
1リール(2500個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
-
差動
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
20.5ns@50pF
6.5×4.4×1
-
(Min)-40
-
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740327
74VHC374FT
1袋(25個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
-
差動
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
20.5ns@50pF
6.5×4.4×1
(Min)2
-
-
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740257
74VHC174FT
1リール(2500個)
74VHC
D タイプ
CMOS
CMOS
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
16
6
19ns@50pF
5×4.4×1
(Min)2
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740266
74VHC174FT
1袋(50個)
74VHC
D タイプ
CMOS
CMOS
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
16
6
19ns@50pF
5×4.4×1
-
-
5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740275
74VHC273FT
1リール(2500個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
CMOS
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
21.5ns@50pF
6.5×4.4×1
-
-
6.5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48740293
74VHC574FT
1リール(2500個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
-
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
21ns@50pF
6.5×4.4×1
(Max)5.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740309
74VHCT574AFT
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740318
74VHC574FT
1袋(25個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
-
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
21ns@50pF
6.5×4.4×1
(Max)5.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740336
74VHC273FT
1袋(25個)
74VHC
D タイプ
CMOS, TTL
CMOS
シングルエンド
正エッジ
非反転
表面実装
TSSOP
20
8
21.5ns@50pF
6.5×4.4×1
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48740345
74VHCT574AFT
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください