Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート

Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート - 東芝Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート - 東芝Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート - 東芝
ピン数(ピン)14パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8ロジックファミリー74VHC
全18種類を絞り込む
ロジック機能
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
入力方式
最大伝播遅延時間@最大CL
ロジック機能
エレメント数
ゲートあたりの入力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4874039774VHC32FT1リール(2500個)CMOS, TTL14.5ns@50pFOR42
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4874041574VHC32FT1袋(50個)CMOS, TTL14.5ns@50pFOR42
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4874046774VHC08FT1袋(50個)CMOS, TTL15.5ns@50pFAND42
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4874051974VHC20FT1袋(50個)CMOS, TTL13ns@50pFNAND24
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
4874035474VHC00FT1リール(2500個)CMOS, TTL14.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874036374VHC03FT1リール(2500個)CMOS, TTL14.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874037974VHC08FT1リール(2500個)CMOS, TTL15.5ns@50pFAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
4874038874VHC132FT1リール(2500個)CMOS、シュミットトリガ19.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874040674VHC86FT1リール(2500個)CMOS, TTL18.5ns@50pFXOR42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874042474VHC132FT1袋(50個)CMOS、シュミットトリガ19.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874043374VHC86FT1袋(50個)CMOS, TTL18.5ns@50pFXOR42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874044974VHC00FT1袋(50個)CMOS, TTL14.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874045874VHC03FT1袋(50個)CMOS, TTL14.5ns@50pFNAND42
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874047674VHC27FT1リール(2500個)CMOS, TTL15.5ns@50pFNOR33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874048574VHC27FT1袋(50個)CMOS, TTL15.5ns@50pFNOR33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4874049474VHC20FT1リール(2500個)CMOS, TTL13ns@50pFNAND24
オープン
取扱い終了
返品不可
4874050374VHC21FT1リール(2500個)CMOS, TTL13.5ns@50pFAND24
オープン
取扱い終了
返品不可
4874052874VHC21FT1袋(50個)CMOS, TTL13.5ns@50pFAND24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする