東芝
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ
寸法(mm)
2.9×2.8×1.95
高さ(mm)
1.95
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
3
ロジックファミリー
LMOS
ロジック機能
インバータ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力方式
パッケージ
低レベル出力電流(mA)
高レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740747
TC7WZU04FU
1袋(50個)
電流
SSOP
16
-16
7ns@50pF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740738
TC7WZU04FU
1リール(3000個)
電流
SSOP
16
-16
7ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48740756
TC7WZ05FU
1リール(3000個)
オープンドレイン
SOT-505
32
-32
10.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740765
TC7WZ14FU
1リール(3000個)
電流
SOT-505
32
-32
7.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48740774
TC7WZ14FU
1袋(50個)
電流
SOT-505
32
-32
7.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48740783
TC7WZ05FU
1袋(50個)
オープンドレイン
SOT-505
32
-32
10.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください