仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000内容量1袋(5個)