曜日別特売

Toshiba NPN トランジスタ

Toshiba NPN トランジスタ - 東芝
実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
パッケージ
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
最大パワー消費(mW)
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487408442SC4117-GR(TE85L,F1袋(25個)3SOT-323 (SC-70)120100120
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
487408352SC4117-BL(TE85L,F1袋(25個)3SOT-323 (SC-70)120100120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487408532SC4738-GR,LF(T1袋(200個)32-2H1A5010060
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487408692SC4944-GR(TE85L,F1袋(50個)5USV5020060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする