東芝
Toshiba NPN バイポーラトランジスタ
仕様
汎用NPNトランジスタ、東芝
幅(mm)
5.5
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
80
最大パワー消費(W)
10
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100
最大動作周波数(MHz)
150
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740878
2SC6076(TE16L1,NQ)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください