曜日別特売

Toshiba Nチャンネル IGBT

Toshiba Nチャンネル IGBT - 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT - 東芝
長さ(mm)15.5幅(mm)4.5高さ(mm)20ピン数(ピン)3パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)50最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)230トランジスタ構成シングル
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48740914GT50JR221セット(25個)600
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740939GT50JR221個600
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48740896GT50NR21,Q(O1個1050
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740905GT50JR211セット(25個)600
オープン
取扱い終了
返品不可
48740923GT50JR211個600
オープン
取扱い終了
返品不可
48740948GT50MR21,Q(O1個900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする