東芝
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
全30種類を絞り込む
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
選択してください
20
30
40
60
100
200
250
600
650
900
内容量
選択してください
1リール(2000個)
1リール(3000個)
1リール(8000個)
1個
1袋(5個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(mA)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
カテゴリー
最大パワー消費(W)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大パワー消費(mW)
長さ(mm)
トランジスタ構成
最大連続ドレイン電流(A)
1チップ当たりのエレメント数
動作温度(℃)
標準ターンオン遅延時間(ns)
標準入力キャパシタンス(pF)
寸法(mm)
順方向電圧(V)
材質(トランジスタ)
標準ゲートチャージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48740984
SSM3K15AFU,LF(T
1袋(100個)
100
30
-
1.5
0.8
±20
SC-70 (USM)
表面実装
-
-
-
-
3.6
150
-
シングル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741009
TK15A20D,S4X(S
1袋(5個)
-
200
180
3.5
-
-20、+20
SC-67
スルーホール
3
-
35
-
-
-
10
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741018
TK16J60W,S1VQ(O
1個
-
600
190
3.7
-
-30、+30
TO-3PN
スルーホール
3
-
130
-
-
-
-
-
15.8
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741036
SSM3K7002CFU,LF(T
1袋(150個)
170
60
-
2.1
1.1
±20
USM
表面実装
-
-
-
-
8.1
150
2
シングル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741054
SSM3K339R
1袋(50個)
-
40
390
1.2
-
±12
SOT-23F
表面実装
3
-
2
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741097
SSM3K361R
1袋(25個)
-
100
92
2.5
1.5
±20
SOT-23F
表面実装
3
-
2.4
-
-
-
-
-
3.5
-
(Max)+175
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741124
TPH8R903NL,LQ(S
1袋(20個)
-
30
12.7
2.3
1.3
-20、+20
SOP
表面実装
-
スイッチングレギュレータMOSFET
24
-
-
-
-
シングル
38
-
(Max)+150
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
48741149
SSM6K403TU
1袋(25個)
-
20
66
1
0.35
±10
UF6
表面実装
6
-
-
-
-
500
-
-
4.2
-
-
-
1050@10V
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48740966
TK8P25DA,RQ(S
1袋(25個)
0.01
250
500
3.5
1.5
20
DPAK
表面実装
3
高速スイッチング
55
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
48740993
2SK4207(Q)
1個
-
900
950
4
-
-30、+30
SC-65
スルーホール
3
-
150
-
-
-
-
-
13
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
取扱停止中
返品不可
48741063
SSM3K37MFV,L3F(B
1リール(8000個)
250
20
-
1
0.35
±10
SOT-723
表面実装
-
-
-
-
5.6
150
-
シングル
-
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48741079
SSM3K37MFV
1袋(100個)
250
20
-
1
0.35
±10
SOT-723
表面実装
3
-
-
-
5.6
150
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
取扱停止中
返品不可
48741088
SSM3K361R,LF(B
1リール(3000個)
-
100
92
2.5
1.5
±20
SOT-23F
表面実装
-
-
2.4
-
-
-
-
シングル
3.5
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48741194
SSM3K333R
1袋(50個)
-
30
42
2.5
1.3
±20
SOT-23F
表面実装
3
-
2
-
-
-
-
-
6
-
(Max)+150
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48740957
TK8P25DA,RQ(S
1リール(2000個)
0.01
250
500
3.5
1.5
20
DPAK
表面実装
3
高速スイッチング
55
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48740975
SSM3K15AFU,LF(T
1リール(3000個)
100
30
-
1.5
0.8
±20
SC-70 (USM)
表面実装
3
-
-
-
3.6
150
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741027
SSM3K7002CFU,LF(T
1リール(3000個)
170
60
-
2.1
1.1
±20
USM
表面実装
-
-
-
7
8.1
150
-
シングル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741045
SSM3K339R
1リール(3000個)
-
40
390
1.2
-
±12
SOT-23F
表面実装
3
-
2
-
-
-
-
-
2
-
(Max)+150
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48741106
TK35A65W,S5X(M
1個
-
650
80
3.5
-
-30、+30
TO-220SIS
スルーホール
3
-
50
-
-
-
-
-
35
-
-
70
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741115
TPN8R903NL,LQ(S
1袋(20個)
-
30
12.7
2.3
1.3
-20、+20
TSON
表面実装
8
スイッチングレギュレータMOSFET
22
-
-
-
-
-
37
-
(Max)+150
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741133
SSM6K403TU
1リール(3000個)
-
20
66
1
0.35
±10
UF6
表面実装
6
-
-
-
-
500
-
-
4.2
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48741158
SSM3K09FU
1リール(3000個)
400
30
-
1.8
1.1
±20
SOT-323
表面実装
-
-
-
-
1.7
150
1.25
シングル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741167
SSM3K09FU
1袋(50個)
400
30
-
1.8
1.1
±20
SOT-323
表面実装
3
-
-
-
1.7
150
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741176
SSM3K333R
1リール(3000個)
-
30
42
2.5
1.3
±20
SOT-23F
表面実装
3
-
2
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
2.9×1.8×0.8
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48741185
SSM3K335R,LF(B
1リール(3000個)
-
30
56
2.5
1.3
±20
SOT-23F
表面実装
-
-
2
-
-
-
-
シングル
6
-
-
-
-
-
(ダイオード)1.2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48741203
SSM3K335R
1袋(50個)
-
30
56
2.5
1.3
±20
SOT-23F
表面実装
3
-
2
-
-
-
-
-
6
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48741219
TK8A60W,S4VX(M
1袋(5個)
-
600
500
3.7
-
-30、+30
TO-220SIS
スルーホール
3
-
30
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
Si
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741228
TK8A60W,S5VX(J
1袋(5個)
-
600
500
3.7
-
-30、+30
TO-220SIS
スルーホール
3
-
30
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
Si
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741237
SSM3K56FS,LF(T
1リール(3000個)
800
20
235
1
0.4
±8
2-2H1S
表面実装
-
-
-
-
-
150
-
シングル
-
-
-
-
-
-
-
-
1nC@4.5V
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741246
SSM3K56FS,LF(T
1袋(100個)
800
20
235
1
0.4
±8
2-2H1S
表面実装
-
-
-
-
-
150
-
シングル
-
1
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください