曜日別特売

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET - 東芝
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
全100種類を絞り込む
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
実装タイプ
内容量
100種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
カテゴリー
最大パワー消費(W)
1チップ当たりのエレメント数
トランジスタ構成
標準入力キャパシタンス(pF)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最小ゲートしきい値電圧(V)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
寸法(mm)
材質(トランジスタ)
幅(mm)
動作温度(℃)
標準ゲートチャージ
高さ(mm)
標準ターンオン遅延時間(ns)
長さ(mm)
規格
順方向電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48741273TK100S04N1L1リール(2000個)10040-2.5±20DPAK表面実装-パワーMOSFET1801シングル-4.51.5-----------
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741289TK100S04N1L1袋(5個)10040-2.5±20DPAK表面実装3パワーMOSFET180---4.51.580----------
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741298TPN2R304PL1リール(5000個)10040-2.4±20TSON表面実装-パワーMOSFET104-シングル-41.437----------
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741359TK14N65W,S1F(S1袋(5個)13.7650-3.5-30、+30TO-247スルーホール-パワーMOSFET130-シングル1300@300V250------------
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741386TK16J60W,S1VQ(O1個15.8600-3.7-30、+30TO-3Pスルーホール3パワーMOSFET130---190-100----------
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741535TPCA8052-H1袋(5個)2040-2.3-20、+20SOPアドバンスド表面実装8パワーMOSFET30---13.1----5-------
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741544TK100E08N11セット(50個)21480-4-20、+20TO-220スルーホール3パワーMOSFET2551--3.2------------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741553TK100E08N11個21480-4-20、+20TO-220スルーホール-パワーMOSFET2551シングル-3.2------------
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741684TPHR8504PL1袋(5個)34040-2.4±20SOP表面実装8パワーMOSFET170---1.41.4------0.95----
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741693TK39J60W5,S1VQ(O1個39600-3.7-30、+30TO-3PNスルーホール3-270---74-----(Max)+150------
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741709TK39J60W5,S1VQ(O1個39600-3.7-30、+30TO-3PNスルーホール-パワーMOSFET270-シングル-74-200----------
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741754TK22A10N1,S4X(S1袋(5個)52100-4-20、+20TO-220SISスルーホール-パワーMOSFET30-シングル-13.8-----(Max)+150------
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741763TK35E08N11セット(50個)5580-4-20、+20TO-220スルーホール3パワーMOSFET72---12.2---Si--------
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741779TK35E08N11袋(5個)5580-4-20、+20TO-220スルーホール3パワーMOSFET721--12.2------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741858TK60S06K3L1リール(2000個)6060-3±20DPAK表面実装3パワーMOSFET88---12.3260----------
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741867TK60S06K3L1袋(5個)6060-3±20DPAK表面実装3パワーMOSFET881--12.32-----------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741894TK65S04N1L1リール(2000個)6540-2.5±20DPAK表面実装3パワーMOSFET107---4.31.5---7-------
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741903TK65S04N1L1袋(10個)6540-2.5±20DPAK表面実装-パワーMOSFET1071シングル-4.31.5-----------
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48741928TPN14006NH1袋(10個)6560-4±20TSON表面実装8パワーMOSFET301--412-----------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48741955TK8S06K3L1袋(10個)860-3±20DPAK表面実装3パワーMOSFET25---802---------AEC-Q101-
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742199TK20N60W5,S1VF(S1袋(5個)20600-4.5-30、+30TO-247スルーホール3スイッチング レギュレータ165---1753-------90---
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742217TK35N65W5,S1F(S1個35650-4.5-30、+30TO-247スルーホール3スイッチング レギュレータ270---953150----------
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48741264TK10J80E1袋(5個)1080014-30、+30TO-3PNスルーホール-パワーMOSFET250-シングル2000@25V-------------
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
48742165TPH4R50ANH1袋(5個)93100-4±20SOP表面実装8パワーMOSFET781--4.52-----------
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48742183TK16N60W5,S1VF(S1袋(5個)15.8600-4.5-30、+30TO-247スルーホール3スイッチング レギュレータ1301--2303-----------
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
48741255TK10J80E1セット(25個)1080014-30、+30TO-3PNスルーホール3パワーMOSFET2501---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48741307TPN2R304PL1袋(10個)10040-2.4±20TSON表面実装8パワーMOSFET104---41.4-3.1×3.1×0.85---------
オープン
取扱い終了
返品不可
48741316TK12E60W,S1VX(S1セット(50個)11.5600-3.7-30、+30TO-220スルーホール3パワーMOSFET110---300---Si--------
オープン
取扱い終了
返品不可
48741325TK12E60W,S1VX(S1袋(5個)11.5600-3.7-30、+30TO-220SISスルーホール3パワーMOSFET1101--300------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741334TK14E65W,S1X(S1袋(5個)13.7650-3.5-30、+30TO-220スルーホール-パワーMOSFET130-シングル-250----4.45-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741343TK14A65W,S5X(M1袋(5個)13.7650-3.5-30、+30TO-220SISスルーホール3パワーMOSFET401--250------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741368TK65G10N11リール(1000個)136100-4±20D2PAK表面実装3パワーMOSFET156---4.52---10.27-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741377TK65G10N11袋(5個)136100-4±20D2PAK表面実装3パワーMOSFET156--5400@50V4.52-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
48741395TK16G60W1リール(1000個)15.8600-3.7±30D2PAK表面実装3パワーMOSFET130---1902.7----(Max)+150------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741404TK16G60W1袋(2個)15.8600-3.7±30D2PAK表面実装3パワーMOSFET130---1902.7-----38nC@10V-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741413TK16V60W1リール(2500個)15.8600-3.7±30DFN表面実装-パワーMOSFET1391シングル-1902.7-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741429TK16V60W1袋(2個)15.8600-3.7±30DFN表面実装5パワーMOSFET139---1902.7----(Max)+150------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741438TPH1R005PL1リール(5000個)15045-2.4±20SOP表面実装8パワーMOSFET1701--1.71.4-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741447TPH1R204PL1リール(5000個)15040-2.4±20SOP表面実装8パワーMOSFET132---2.11.4---5-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741456TPH1R005PL1袋(5個)15045-2.4±20SOP表面実装8パワーMOSFET170--7700@22.5V1.71.4-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741465TPH1R204PL1袋(5個)15040-2.4±20SOP表面実装-パワーMOSFET1321シングル-2.11.4-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741474TK72E08N11セット(100個)15780-4-20、+20TO-220スルーホール3パワーMOSFET192---4.3---Si--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741483TK72E08N11袋(5個)15780-4-20、+20TO-220スルーホール-パワーMOSFET1921シングル-4.3------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741499TK17N65W,S1F(S1袋(5個)17650-3.5-30、+30TO-247スルーホール-パワーMOSFET165-シングル-200-100----------
オープン
取扱い終了
返品不可
48741508TK20V60W1リール(2500個)20600-3.7±30DFN表面実装5パワーMOSFET156---1702.7------0.85----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741517TK20V60W1袋(2個)20600-3.7±30DFN表面実装5パワーMOSFET1561--1702.7-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741526TPCA8052-H1リール(5000個)2040-2.3-20、+20SOPアドバンスド表面実装8パワーMOSFET30---13.1--------8.4---
オープン
取扱い終了
返品不可
48741569TK22A10N1,S4X(S1セット(50個)22100-4-20、+20TO-220SISスルーホール3パワーMOSFET301--13.8------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741578TPH3300CNH1リール(5000個)29150-4±20SOP表面実装8パワーMOSFET571--332-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48741587TPH3300CNH1袋(5個)29150-4±20SOP表面実装8パワーMOSFET57---332----(Max)+150------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする