曜日別特売

Toshiba PNP トランジスタ

Toshiba PNP トランジスタ - 東芝Toshiba PNP トランジスタ - 東芝
トランジスタタイプPNPトランジスタ構成シングル最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大DCコレクタ電流(mA)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
最小DC電流ゲイン
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
パッケージ
ピン数(ピン)
最大パワー消費(mW)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
幅(mm)
動作温度(℃)
材質(トランジスタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487422872SA1362-GR,LF(T1袋(25個)8001540-15SOT-346 (SC-59)3200--(Max)+150-
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
487422962SA1721-O(TE85L,F)1袋(25個)10030030-300SOT-346 (SC-59)3150---Si
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
487422692SA1587-GR(TE85L,F1袋(25個)100120200-120SOT-323 (SC-70)3100-0.3---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487422782SA1362-Y,LF(T1袋(25個)8001540-15SOT-346 (SC-59)3200-1.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487423052SA1618-GR(TE85L,F1袋(50個)15050120-50SMV5300-0.3---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする