東芝
Toshiba Pチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
チャンネルモード
エンハンスメント型
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48742409
TJ60S04M3L
1袋(5個)
DPAK
40
3
2
-20、+10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742427
TJ8S06M3L
1袋(10個)
DPAK
60
3
2
-20、+10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48742314
SSM3J15FV
1リール(8000個)
SOT-723
30
1.7
1.1
±20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742323
SSM3J15FV
1袋(50個)
SOT-723
30
1.7
1.1
±20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742339
SSM3J356R,LF(T
1リール(3000個)
SOT-23F
60
2
0.8
-20/+10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742348
SSM3J356R,LF(T
1袋(100個)
SOT-23F
60
2
0.8
-20/+10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742357
TPCA8128
1リール(5000個)
SOP
30
2
0.8
-25、+20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742366
TPCA8128
1袋(10個)
SOP
30
2
0.8
-25、+20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742375
TJ40S04M3L
1リール(2000個)
DPAK
40
3
2
-20、+10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742384
TJ40S04M3L
1袋(5個)
DPAK
40
3
2
-20、+10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742393
TJ60S04M3L
1リール(2000個)
DPAK
40
3
2
-20、+10
オープン
取扱い終了
返品不可
48742418
TJ8S06M3L
1リール(2000個)
DPAK
60
3
2
-20、+10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください