東芝
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
仕様
MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1.9
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48742454
TPC8117(TE12L,Q)
1袋(5個)
18
30
4
-20、+20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742436
TPC8124
1リール(3000個)
12
40
10
-25、+20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742445
TPC8124
1袋(5個)
12
40
10
-25、+20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください