東芝
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ
長さ(mm)
5.02
幅(mm)
4.4
寸法(mm)
5.02×4.4×1
カウンタ
バイナリー
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~5.5
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
カウンター
エレメント数
1
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48742603
74VHC4040FT
1リール(2500個)
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742619
74VHC4040FT
1袋(25個)
16
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742646
74VHC393FT
1リール(2500個)
14
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742655
74VHC393FT
1袋(25個)
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
48742628
74VHC4020FT
1リール(2500個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742637
74VHC4020FT
1袋(25個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742664
74VHC161FT
1リール(2500個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742673
74VHC163FT
1リール(2500個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742689
74VHC161FT
1袋(50個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48742698
74VHC163FT
1袋(50個)
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください