東芝
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ
パッケージ
TSSOP
ロジック機能
シフトレジスター
ロジックファミリー
74VHC
実装タイプ
表面実装
動作モード
シリアル to パラレル
エレメント数
1
動作供給電圧(V)
2~5.5
寸法(mm)
5.02×4.4×1
長さ(mm)
5.02
幅(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
ピン数(ピン)
14
16
内容量
1リール(2500個)
1袋(50個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
動作温度(℃)
方向性タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48742829
74VHC165FT
1リール(2500個)
16
(Min)-40
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742838
74VHC595FT
1リール(2500個)
16
-
単方向
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742847
74VHC595FT
1袋(50個)
16
-
単方向
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742856
74VHC165FT
1袋(50個)
16
(Min)-40
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48742804
74VHC164FT
1リール(2500個)
14
(Max)+125
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48742813
74VHC164FT
1袋(50個)
14
(Min)-40
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください