東芝
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ
パッケージ
SOIC
ロジック機能
シフトレジスター
ロジックファミリー
74HC
実装タイプ
表面実装
動作モード
シリアル to パラレル
エレメント数
1
ピン数(ピン)
16
動作供給電圧(V)
2~6
寸法(mm)
10.2×3.9×1.38
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
3.9
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48742865
74HC595D
1リール(2500個)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48742874
74HC595D
1袋(50個)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください