東芝
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET
チャンネルタイプ
N
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(mA)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
最大パワー消費(mW)
長さ(mm)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
規格
標準ターンオン遅延時間(ns)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743303
SSM6N7002KFU
1袋(100個)
300
60
1.75
2.1
1.1
±20
SOT-363
500
-
38
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48743285
SSM6N35FE
1袋(50個)
180
20
20
1
0.4
±10
SOT-563
150
-
300
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
48743276
SSM6N35FE
1リール(4000個)
180
20
20
1
0.4
±10
SOT-563
150
1.2
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48743294
SSM6N7002KFU
1リール(3000個)
300
60
1.75
2.1
1.1
±20
SOT-363
500
-
-
AEC-Q101
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48743319
SSM6N43FU
1リール(3000個)
500
20
1.52
1
0.35
±10
SOT-363
200
-
-
-
30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743328
SSM6N43FU
1袋(50個)
500
20
1.52
1
0.35
±10
SOT-363
200
-
-
-
30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください