東芝
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
仕様
デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
5.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743346
TPC8227-H,LQ(S
1袋(5個)
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48743337
TPC8227-H,LQ(S
1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください