東芝
Toshiba デュアル マルチプレクサ
構成
デュアル
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
シングル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
スイッチ種類
動作温度(℃)
1チップ当たりのチャンネル数
高さ(mm)
最大パワー消費(mW)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743407
74VHC4052AFT
1袋(25個)
TSSOP
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
-40~+125
1
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48743355
74HC4052D
1リール(2500個)
SOIC
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
-40~+85
4
1.38
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743364
74HC4052D
1袋(25個)
SOIC
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
-40~+85
4
-
500
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743373
74VHC153FT
1リール(2500個)
TSSOP
マルチプレクサ
-40~+125
4
-
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743389
74VHC4052AFT
1リール(2500個)
TSSOP
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
-40~+125
1
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48743398
74VHC153FT
1袋(50個)
TSSOP
マルチプレクサ
-40~+125
4
1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください