東芝
Toshiba トリプル マルチプレクサ
構成
トリプル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743504
74VHC4053AFT
1リール(2500個)
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48743513
74VHC4053AFT
1袋(25個)
16
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48743529
74VHC240FT
1リール(2500個)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
48743538
74VHC240FT
1袋(25個)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください