東芝
Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ
仕様
TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝
長さ(mm)
5
幅(mm)
4.4
寸法(mm)
5×4.4×1
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~5.5
ロジックファミリー
VHC
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743669
74VHC164FT(BE)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください