東芝
Toshiba ロジックゲート
入力方式
CMOS
実装タイプ
表面実装
ゲートあたりの入力数
2
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
パッケージ
動作供給電圧(V)
低レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48743705
TC7SZ86FU
1袋(100個)
5
SOT-353
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48743784
TC7SZ02FE
1袋(100個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
48743888
TC7SH09FU
1袋(100個)
5
SOT-353
2~5.5
8
14ns@50pF
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48743678
TC7SZ86F
1リール(3000個)
5
SOT-25
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743687
TC7SZ86F
1袋(50個)
5
SOT-25
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743696
TC7SZ86FU
1リール(3000個)
5
SOT-353
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743714
TC7SZ00FE
1リール(4000個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743723
TC7SZ02FE
1リール(4000個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743739
TC7SZ32FE
1リール(4000個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743748
TC7SZ86FE
1リール(4000個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743757
TC7SZ32FE
1袋(100個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743766
TC7SZ86FE
1袋(100個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743775
TC7SZ00FE
1袋(100個)
5
SOT-553
1.65~5.5
32
11ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743793
TC7WZ02FU
1リール(3000個)
8
SOT-505
1.65~5.5
32
10ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743809
TC7WZ86FU
1リール(3000個)
8
SOT-505
1.65~5.5
32
12ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743818
TC7WZ02FU
1袋(50個)
8
SOT-505
1.65~5.5
32
10ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743827
TC7WZ86FU
1袋(50個)
8
SOT-505
1.65~5.5
32
12ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743836
TC7WZ86FK
1リール(3000個)
8
SOT-765
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743845
TC7WZ86FK
1袋(50個)
8
SOT-765
1.65~5.5
32
13.5ns@15pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743854
TC7SH09F
1リール(3000個)
5
SOT-25
2~5.5
8
14ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743863
TC7SH09F
1袋(50個)
5
SOT-25
2~5.5
8
14ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743879
TC7SH09FU
1リール(3000個)
5
SOT-353
2~5.5
8
14ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743897
TC7WH02FU
1リール(3000個)
8
SOT-505
2~5.5
8
13ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743906
TC7WH02FU
1袋(50個)
8
SOT-505
2~5.5
8
13ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
48743915
TC7WH02FK
1リール(3000個)
8
SOT-765
2~5.5
8
14.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48743924
TC7WH02FK
1袋(50個)
8
SOT-765
2~5.5
8
14.5ns@50pF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください