東洋技研
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ
取付方式
Direct Mount
極数
2
シリーズ
CTK
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Screw
コンタクト定格電流(A)
15→30
コンタクト定格電圧(V)
250→660
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48745814
CTK-15-2P
¥
277
¥
269
¥
296
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください