東洋技研
Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ
取付方式
DIN Rail Mount
極数
10
シリーズ
DT
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Screw
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
660ac/dc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48745927
DT-15L
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48745918
DT-15
¥
343
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください