TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5SM
取付
表面実装
定格電力(W)
3.5
パッケージ
SMD 16
医療規格認定
あり
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765667
TIM 3.5-1212SM
1セット(10個)
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
¥
58,980
¥64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765685
TIM 3.5-1212SM
1個
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749969
TIM 3.5-2422SM
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752927
TIM 3.5-1222SM
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752945
TIM 3.5-1222SM
1個
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754607
TIM 3.5-2423SM
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754625
TIM 3.5-2423SM
1個
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755955
TIM 3.5-4823SM
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755964
TIM 3.5-4823SM
1個
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756278
TIM 3.5-0923SM
1セット(10個)
±15dc
2
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756287
TIM 3.5-0923SM
1個
±15dc
2
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757319
TIM 3.5-1223SM
1セット(10個)
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757337
TIM 3.5-1223SM
1個
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761878
TIM 3.5-2412SM
1セット(10個)
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761896
TIM 3.5-2412SM
1個
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763813
TIM 3.5-4812SM
1セット(10個)
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763829
TIM 3.5-4812SM
1個
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764276
TIM 3.5-0912SM
1セット(10個)
12dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764294
TIM 3.5-0912SM
1個
12dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767426
TIM 3.5-2413SM
1セット(10個)
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767444
TIM 3.5-2413SM
1個
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768923
TIM 3.5-4813SM
1セット(10個)
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768948
TIM 3.5-4813SM
1個
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769307
TIM 3.5-0913SM
1セット(10個)
15dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769325
TIM 3.5-0913SM
1個
15dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770436
TIM 3.5-1213SM
1セット(10個)
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770445
TIM 3.5-1213SM
1個
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771915
TIM 3.5-2415SM
1セット(10個)
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771933
TIM 3.5-2415SM
1個
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772877
TIM 3.5-4815SM
1セット(10個)
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772895
TIM 3.5-4815SM
1個
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773175
TIM 3.5-0915SM
1セット(10個)
24dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773184
TIM 3.5-0915SM
1個
24dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773875
TIM 3.5-1215SM
1セット(10個)
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773884
TIM 3.5-1215SM
1個
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779308
TIM 3.5-2411SM
1セット(10個)
5dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779326
TIM 3.5-2411SM
1個
5dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780963
TIM 3.5-4811SM
1セット(10個)
5dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780988
TIM 3.5-4811SM
1個
5dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781505
TIM 3.5-0911SM
1セット(10個)
5dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781523
TIM 3.5-0911SM
1個
5dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782853
TIM 3.5-1211SM
1セット(10個)
5dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782878
TIM 3.5-1211SM
1個
5dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784156
TIM 3.5-2419SM
1セット(10個)
9dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784174
TIM 3.5-2419SM
1個
9dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784497
TIM 3.5-4819SM
1セット(10個)
9dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784506
TIM 3.5-4819SM
1個
9dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784594
TIM 3.5-0919SM
1セット(10個)
9dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784603
TIM 3.5-0919SM
1個
9dc
1
9dc
4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784899
TIM 3.5-1219SM
1セット(10個)
9dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ