TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM - TRACO POWER
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48751965TDR 3-1222WISM1セット(10個)±12dc2±12582%SMD
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48751983TDR 3-1222WISM1個±12dc2±12582%SMD
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48771328TDR 3-2413WISM1個15dc120081%SOIC 14
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750705TDR 3-4822WISM1セット(10個)±12dc2±12581%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48750739TDR 3-4822WISM1個±12dc2±12581%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753733TDR 3-2422WISM1セット(10個)±12dc2±12581%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48753776TDR 3-2422WISM1個±12dc2±12581%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756384TDR 3-1223WISM1セット(10個)±15dc2±10081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48756409TDR 3-1223WISM1個±15dc2±10081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764486TDR 3-1212WISM1セット(10個)12dc125081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764538TDR 3-1212WISM1個12dc125081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766455TDR 3-2412WISM1セット(10個)12dc125080%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48766525TDR 3-2412WISM1個12dc125080%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771258TDR 3-2413WISM1セット(10個)15dc120081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48779983TDR 3-4811WISM1セット(10個)5dc160081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48780053TDR 3-4811WISM1個5dc160081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする