TRANSM. CON D 10BAR 4-20
仕様
最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:
<2 ms 、 電流 Max:
<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
<2 ms 、 電流 Max:
<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31