Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け

Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け - TRUMETER
仕様電源電圧:10 → 26 V dc, 85 → 265 V ac 、 カウントモード:パルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:自動、手動、リモート 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 動作温度 Min:-10℃ 、 LCDプリセットカウンタ(プリスケーラ付) - 7932シリーズ. この多機能な、プリスケーラ付きカウントアップ又はカウントダウン事前設定カウンタには、広範な革新的新機能及び便利な機能があります。 想像力を駆使し高水準で設計されたこのカウンタは、1ユニットでカウント機能とタイミング機能を併せ持ちます。. 2行、6桁 高可視性スーパーツイストLCDディスプレイ メニュー駆動ディスプレイでシンプルなプログラミング 標準DINハウジング バックライトプログラム可能: ON、OFF、AUTO 電源なしで40年間のデータ保持 最大3箇所までプログラム可能な小数点位置 動作電圧: 85-265 V ac又は10-26 V dc 光絶縁低速及び外部REST入力 広範な事前スケーリング 出力リレー接点定格: 5 A 出力は、プログラム可能なパルス幅でラッチ又はパルスに設定可能 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487884697932
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする