Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 パネル取り付け 7110シリーズ

Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 パネル取り付け 7110シリーズ - TRUMETER
仕様カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:外部、手動、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:CMOS●桁の高さ:7 mm●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:22.5mm●LCD積算カウンタ - 7110DIN. 8桁LCD積算カウンタは、内蔵のリチウムバッテリで駆動します。 カウンタのフロントパネルにはリセット用のプッシュボタンがあります。これは配線接続又は外部コンタクトクロージャを使用して有効又は無効にできます。. 7 mm、8桁LCDディスプレイ カウント: 最大10 kHz コンタクトクロージャ / オープンコレクタ低速カウント入力、内蔵デバウンス回路付き 固定: 付属のベゼルでフロントパネル、又は背面取り付けクリップ IP65(フロントパネルのみ) 予想バッテリ寿命: 10年以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487884877110DIN
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする