Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズ

Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズ - TRUMETER
仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:外部、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:CMOS●カウント方向:双方向●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:10kHz●承認:CE、CSA、cUL、UL●LCD積算カウンタ - 7400AS. 基板取り付け用の、プッシュボタン付き8桁LCD双方向積算カウンタです。 この基板取り付けカウンタは、外部の3 V dc電源で動作し、電気リセットが付いています。. 8桁高コントラストLCD文字 カウント範囲: 0 → 99999999 供給電圧: 2.6-3.4 V dc リモートリセット機能 先頭のゼロをブランキング 最大10 kHzのパルスの加算 / 減算カウント 内蔵デバウンス回路で低速コンタクトクロージャ入力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487884967400AS
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする