曜日別特売

Trumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズ

Trumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズ - TRUMETER
仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子台●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●表示桁数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●カットアウト高さ:22.6mm●LCDカウンタ - 6300シリーズ. 6300シリーズの電子LCDカウンタには、シンプルな8桁積算カウンタのモデルや、大きなプロセスを制御する多くの機能を備えたモデルがあります。 これらのLCDカウンタは、堅牢なプラスチック製ハウジング入りで、NEMA 4X保護を備えています。. 反射型8桁LCDディスプレイ 4つのカウンタタイプ 寿命が15年以上の内部バッテリ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラートやプリセットカウンタ機能 プリセット機能 NEMA4X及びIP66等級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487885146300-0500-0000
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする