Trumeter カウンタ LCD 8 パネル取り付け シリーズ

Trumeter カウンタ LCD 8 パネル取り付け シリーズ - TRUMETER
仕様電源電圧:10 → 240 V ac、5 → 110 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:外部●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:ダウン , アップ●桁の高さ:9 mm●バックライト:あり●測定範囲:0 → 9999999●セルフパワー型LCDタイマ. セルフパワー型タイマには、バッテリ寿命が10年で8桁の高コントラストLCDディスプレイが備わっています。 このタイマは、多くの用途で使用できるように設計されており、ねじ留め端子が備わっているので迅速な配線が可能です。. 8桁(9 mm) LCDディスプレイ バッテリ寿命: 10年 透明ポリカーボネートケース 最小コンタクトクロージャ時間 - 1秒 4種類のタイミングモード 時間のアップ / ダウン 外部リセット入力 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487885237511
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする