Trumeter シャントメータ DC 4桁 LCD

Trumeter シャントメータ DC 4桁 LCD - TRUMETER
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48788539APM-SHUNT-APO
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする