曜日別特売

Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装

Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装 - TRUMETER
仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48788627HED251-T
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする