Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024

Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 - TURCK
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48790903Ri360P0-QR24M0-INCRX2-H1181
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする