TV/VID MOULDED LEAD 1.5M
- 仕様
- 特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸●RS Pro Coaxial Cable. The RS Pro RG59U Coaxial Cable has a copper connector that is an excellent material for sound and video signals. The 75 Ohm coax cable has a bigger conductor than the RG6 meaning a better quality signal is given. Features and Benefits. A coaxial communication cable, great for communicating Foil screen ensures top quality Fully moulded connectors Straight plug/socket Different lengths available. Typical Applications. Typically used for low and high power radio frequency (RF) connections Used to synchronise two digital audio devices
- 特性インピーダンス
- 75 Ω
- シース色
- グレー
- 断熱材
- PVC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 銅
- ケーブル形状
- 同軸
- 内容量
- 1袋(1m)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























