曜日別特売

TXC 水晶振動子

TXC 水晶振動子 - TXCTXC 水晶振動子 - TXCTXC 水晶振動子 - TXCTXC 水晶振動子 - TXC
パッケージSMD実装タイプ表面実装周波数エージング(ppm/年)±3負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487920577M-14.7456MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
487921187V-16.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
487923037M-25.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
487923197M-25.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
487919877M-10.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487919967A-12.000MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487920057M-12.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487920147V-12.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487920237A-14.7456MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
487920397A-14.7456MAHE-T1袋(5個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
487920487M-14.7456MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
487920667A-16.000MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487920757V-16.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
487920847M-16.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487920937S-16.000MAHE-T1リール(1000個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921097M-16.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921277S-16.000MAHE-T1袋(5個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921367A-20.000MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921457V-20.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921547M-20.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921637S-20.000MAHE-T1リール(1000個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921797M-20.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921887V-20.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487921977S-20.000MAHE-T1袋(5個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922067A-24.576MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922157A-24.576MAHE-T1袋(5個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922247S-24.576MAHE-T1リール(1000個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
487922337S-24.576MAHE-T1袋(5個)2.522.5×2×0.750.754
オープン
取扱い終了
返品不可
487922497A-24.000MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922587A-24.000MAHE-T1袋(5個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922677M-24.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922767M-24.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.70.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922857A-25.000MAHE-T1リール(1000個)53.25×3.2×1.21.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487922947V-25.000MAHE-T1リール(1000個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487923287V-25.000MAHE-T1袋(5個)3.22.53.2×2.5×0.80.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする